Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0380560000
Cod. Produttore
0380560000
Cod. EAN
4008190134648

Informazioni di prodotto

SAK 6/35 PA

Documentazione tecnica

SAK 6/35 è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Questo prodotto è ideale per l’installazione in impianti elettrici grazie alla sua robustezza e precisione nei dettagli costruttivi. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento elettrico, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza, rappresenta una soluzione versatile nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 6/35 acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico sicuro impianti