Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0479660000
Cod. Produttore
0479660000
Cod. EAN
4008190185527

Informazioni di prodotto

SAK 4 SS 6.3/2.8

Documentazione tecnica

Il prodotto SAK 4 SS 6.3/2.8 è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una configurazione a due piani, offre una soluzione efficiente per l’esecuzione di collegamenti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano prestazioni elevate e lunga durata nel tempo, rendendo questo componente adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 4 SS 6.3/2.8 acciaio temprato e rame stagno collegamenti elettrici professionali