Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0401260000
Cod. Produttore
0401260000
Cod. EAN
4008190134730

Informazioni di prodotto

SAK 4 S 6.3/2.8

Documentazione tecnica

SAK 4 S 6.3/2.8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti elettrici esigenti. La sua configurazione permette un collegamento efficace, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei contatti elettrici. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse soluzioni elettriche, rappresentando una scelta ottimale per professionisti del settore che cercano prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 4 S 6.3/2.8 acciaio temprato rame stagno collegamento conduttori elettrico professionale