Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0443680000
Cod. Produttore
0443680000
Cod. EAN
4008190003869

Informazioni di prodotto

SAK 4/35 BL

Documentazione tecnica

Il prodotto è una morsettiera SAK 4/35 BL, ideale per realizzare collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per applicazioni elettriche, questa morsettiera è caratterizzata da una struttura robusta e un design funzionale che facilita l'installazione e la gestione dei cavi. La sua configurazione a 4 poli consente un collegamento ordinato e stabile, mentre il colore blu aiuta a identificare facilmente il tipo di circuito o funzione. Questo componente è adatto per impianti elettrici professionali, garantendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 4/35 BL 4 poli collegamento elettrico sicuro impianti professionali colore blu