Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0303560000
Cod. Produttore
0303560000
Cod. EAN
4008190169053

Informazioni di prodotto

SAK 35

Documentazione tecnica

Il prodotto SAK 35 è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile in impianti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durabilità. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per l’uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 35 collegamento conduttori acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici professionali