Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0582460000
Cod. Produttore
0582460000
Cod. EAN
4008190090692

Informazioni di prodotto

SAK 35/35/IK

Documentazione tecnica

SAK 35/35/IK è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo prodotto è adatto a installazioni con un solo piano di collegamento, offrendo efficienza e facilità di montaggio. La sua configurazione consente una gestione ottimale del flusso elettrico, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 35/35/IK acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico sicuro impianti professionali