Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0380680000
Cod. Produttore
0380680000
Cod. EAN
4008190079512

Informazioni di prodotto

SAK 16/35 PA/BL

Documentazione tecnica

Il prodotto SAK 16/35 PA/BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensive. La sua configurazione è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, supportando un numero elevato di piani e una posizione di collegamento ottimale. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali, con un design funzionale che risponde alle esigenze di sicurezza e affidabilità richieste nel settore. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 16/35 PA/BL acciaio temprato e rame stagno collegamento sicuro impianti elettrici professionali