Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0380660000
Cod. Produttore
0380660000
Cod. EAN
4008190118204

Informazioni di prodotto

SAK 16/35 PA

Documentazione tecnica

SAK 16/35 PA è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare un collegamento stabile, contribuendo all'efficienza degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, caratteristiche fondamentali nel settore dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

1000 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera elettrica SAK 16/35 PA acciaio temprato e rame stagno per collegamenti sicuri impianti elettrici