Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0443760000
Cod. Produttore
0443760000
Cod. EAN
4008190136949

Informazioni di prodotto

SAK 10/35

Documentazione tecnica

Il prodotto SAK 10/35 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento elettrico, si distingue per la facilità di installazione e l'efficienza nella gestione del flusso elettrico. Questo componente è adatto a impianti con configurazioni a singolo piano, offrendo prestazioni ottimali in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 10/35 collegamento conduttori acciaio temprato e rame stagno impianti elettrici professionali