Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1416730000
Cod. Produttore
1416730000
Cod. EAN
4050118219951

Informazioni di prodotto

Il connettore industriale rotondo SAISWS-P-4A-3.5/5-M8 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con ingombro minimo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio individuale dei conduttori
  • Risparmio di tempo con componenti progettati per un rapido assemblaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi industriali e civili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile per prestazioni durature
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a contatti di alta qualità
  • Materiali resistenti che garantiscono sicurezza e durata nel tempo
Interruttore modulare con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell’ambito degli impianti elettrici. La sua configurazione consente un controllo efficiente e sicuro delle linee elettriche, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

per diametro esterno cavo

3,5 ... 3,5 mm

Produttore

Connettore circolare maschio angolato M8 0,14-0,5 mm² vite 3,5-5 mm montaggio individuale ingombro minimo