Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807370000
Cod. Produttore
1807370000
Cod. EAN
4032248278596

Informazioni di prodotto

SAISW- 5/9

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1807370000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, ideale per applicazioni che richiedono una gestione integrata e affidabile dei segnali elettrici. La sua struttura è progettata per garantire un'esecuzione precisa del contatto e della scatola, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle connessioni. Questo dispositivo è particolarmente adatto per ambienti industriali e impianti elettrici complessi dove è necessaria una distribuzione efficiente e sicura dell'energia e delle informazioni. La sua versatilità e robustezza lo rendono un elemento essenziale per sistemi elettrici avanzati. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 5 contatti potenza/comando/dati montaggio individuale industriale