Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1160550000
Cod. Produttore
1160550000
Cod. EAN
4032248948444

Informazioni di prodotto

SAISW-4/8S-M12-4P D-COD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1160550000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, ideale per applicazioni che richiedono una gestione integrata di segnali elettrici e dati. La sua esecuzione del contatto e della scatola è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi dove è necessario un elevato numero di contatti in un unico modulo. La qualità costruttiva assicura prestazioni ottimali nel tempo, supportando efficacemente la trasmissione di potenza e segnali di comando e dati in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 4 contatti potenza, 4 comando, 4 dati, montaggio individuale, uso industriale, ingombro minimo