Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1892120001
Cod. Produttore
1892120001
Cod. EAN
4032248647934

Informazioni di prodotto

SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1892120001 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, ideale per applicazioni che richiedono una gestione integrata di segnali diversi. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, con esecuzione specifica del contatto e della scatola che ne assicurano la robustezza e la sicurezza operativa. Questo componente rappresenta una soluzione versatile e funzionale per impianti elettrici complessi, offrendo un elevato livello di integrazione e performance. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 4 poli potenza/comando/dati montaggio individuale impianti elettrici complessi