Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1892120000
Cod. Produttore
1892120000
Cod. EAN
4032248569380

Informazioni di prodotto

SAISM-4/8S-M12-4P D-COD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1892120000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione avanzata con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, che garantiscono una gestione efficiente e versatile delle connessioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali, grazie a un'esecuzione precisa del contatto e della scatola. Ideale per impianti che richiedono una distribuzione sicura e organizzata dei segnali elettrici, questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella realizzazione tecnica, offrendo una soluzione robusta e duratura per l'automazione e il controllo elettrico. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare SAISM-4/8S-M12-4P con 4 contatti potenza, 4 comando e 4 dati per impianti industriali di automazione e controllo