Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906280500
Cod. Produttore
1906280500
Cod. EAN
4032248528806

Informazioni di prodotto

SAIS-M23-12P-ST-5,0M

Documentazione tecnica

Il connettore SAIS-M23-12P-ST-5,0M è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Dotato di 12 poli, offre una trasmissione efficiente dei segnali elettrici, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La lunghezza di 5 metri consente una flessibilità ottimale nell’installazione, mentre la costruzione robusta assicura durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. Questo connettore è una soluzione versatile per sistemi di automazione e controllo, garantendo prestazioni elevate e facilità di integrazione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore 12 poli 5 m connettore M23 per automazione industriale