Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2530750000
Cod. Produttore
2530750000
Cod. EAN
4050118540574

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Collegamento a perforazione d'isolante (IDC), Spina M12, 5.8 - 13.5 mm, Numero di poli: 5, Collegam

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2530750000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti di dati, ideale per applicazioni che richiedono una gestione integrata di segnali e alimentazione. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, con un design che facilita l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è adatto per ambienti industriali dove è necessario un elevato livello di controllo e trasmissione dati, offrendo prestazioni stabili e durature. La compatibilità con connettori M12 e le specifiche tecniche lo rendono una scelta versatile per sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

63 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

5,8 ... 5,8 mm

Produttore

Connettore circolare M12 5 poli IDC 5.8-13.5 mm per applicazioni industriali controllo e trasmissione dati