Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1291970000
Cod. Produttore
1291970000
Cod. EAN
4050118087024

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Connettore maschio, diritto, Collegamento a vite, 7/8", 0.14 mm², 1.5 mm², 8 - 10 mm, Numero di pol

Documentazione tecnica

Interruttore con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. La struttura è realizzata per un’installazione sicura e duratura, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei circuiti elettrici. Questo componente si distingue per la sua capacità di integrare diverse funzioni di controllo e trasmissione dati in un unico dispositivo, ottimizzando l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

9 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare maschio 7/8" vite 0,14-1,5 mm² montaggio individuale conduttori uso elettrico