Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807340000
Cod. Produttore
1807340000
Cod. EAN
4032248278565

Informazioni di prodotto

SAIS-4/9

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1807340000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti di dati, ideale per applicazioni che richiedono una gestione integrata di segnali elettrici e dati. La sua esecuzione comprende un contatto specifico e una scatola progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Questo dispositivo è adatto per installazioni elettriche professionali che necessitano di una soluzione compatta e versatile per il collegamento di più circuiti. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 4 contatti potenza/comando/dati per installazioni elettriche professionali compatto e versatile