Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457490500
Cod. Produttore
9457490500
Cod. EAN
4008190300340

Informazioni di prodotto

SAIL-ZW-M8BG-3-5.0U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo adattatore pronto da collegare per cavi sensore-attuatore.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... -40 °C

Produttore

Cavo adattatore sensore-attuatore M8 3 poli 5 metri pronto collegamento