Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845160150
Cod. Produttore
1845160150
Cod. EAN
4032248358540

Informazioni di prodotto

Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma B DIN (10 mm), Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero
Il prodotto WD1845160150 è un componente elettrico caratterizzato da specifiche tecniche precise, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La designazione SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5) indica un dispositivo progettato per garantire efficienza e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la sua compatibilità con sistemi standard, assicurando una lunga durata e facilità di installazione. Adatto a professionisti del settore, rappresenta una soluzione solida per esigenze tecniche specifiche nell’ambito dell’elettricità. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Sn

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento valvola 1,5 m PUR nero connettore Forma B DIN 10 mm LED sicurezza