Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457680150
Cod. Produttore
9457680150
Cod. EAN
4032248229116

Informazioni di prodotto

SAIL-VSB-M12G-1.5U

Documentazione tecnica

SAIL-VSB-M12G-1.5U è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel campo dell’elettronica e dell’automazione, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici, mantenendo alti standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Sn

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED sicurezza 1,5m per automazione industriale