Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457710300
Cod. Produttore
9457710300
Cod. EAN
4032248229345

Informazioni di prodotto

SAIL-VSA-3.0U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Sn

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED indicatore stato circuito sicurezza industriale