Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927331000
Cod. Produttore
1927331000
Cod. EAN
4032248575879

Informazioni di prodotto

SAIL-M8W-4-10V

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1927331000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare una facile integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e un funzionamento efficiente. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi necessita di soluzioni robuste e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore sagomato testato 4 vie 10V per trasmissione dati industriale