Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1857550500
Cod. Produttore
1857550500
Cod. EAN
4032248523634

Informazioni di prodotto

SAIL-M8W-3-5.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1857550500 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali nel campo dell'impiantistica elettrica. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una conduttività efficiente, rendendolo adatto sia per usi industriali che residenziali. Questo elemento si distingue per la precisione nella lavorazione e la resistenza all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8W-3-5.0U connettori sagomati per trasmissione dati impianti elettrici industriali e residenziali