Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824591000
Cod. Produttore
1824591000
Cod. EAN
4032248481279

Informazioni di prodotto

SAIL-M8G-3-10U
Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore sagomato M8G 3 poli 10 metri per trasmissione dati industriale