Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927320500
Cod. Produttore
1927320500
Cod. EAN
4032248575824

Informazioni di prodotto

SAIL-M8BW-3-5.0V
Il prodotto WD1927320500 è un componente elettrico caratterizzato da specifiche tecniche avanzate, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il modello SAIL-M8BW-3-5.0V indica una tensione operativa di 5.0 volt, adatta a sistemi elettrici di precisione. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un funzionamento stabile in ambienti elettrici complessi. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e il collegamento nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e continuità operativa. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8BW-3 5V connettori sagomati per trasmissione dati industriale