Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906601000
Cod. Produttore
1906601000
Cod. EAN
4032248530335

Informazioni di prodotto

SAIL-M8BG-3S10U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8BG-3S10U connettori sagomati trasmissione dati industria