Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457450200
Cod. Produttore
9457450200
Cod. EAN
4032248228249

Informazioni di prodotto

SAIL-M8BG-3-2.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457450200 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantisce una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress meccanici e termici tipici degli impianti elettrici. Ideale per l’installazione in sistemi elettrici professionali, questo prodotto contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto grazie a materiali di qualità e a un design funzionale. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 3 poli 2 metri per trasmissione dati impianti elettrici professionali