Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1854060150
Cod. Produttore
1854060150
Cod. EAN
4032248528929

Informazioni di prodotto

Cavi sensore-attuatore (preconfezionati), Un’estremità senza connettore, M5, Numero di poli: 3, Lunghezza del cavo: 1.5 m, Connettore maschio, d
Interruttore magnetotermico tripolare SAIL-M5G con calibro M5G e dimensioni compatte di 1.5 unità. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre facilità di installazione e robustezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua configurazione tripolare permette un controllo efficace su circuiti trifase, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico e la protezione delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M5

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M5

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore preconfezionato 3 poli M5, 1,5 m, connettore maschio, trasmissione dati sensori e attuatori