Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1935510150
Cod. Produttore
1935510150
Cod. EAN
4032248773121

Informazioni di prodotto

Cavi sensore-attuatore (preconfezionati), Linea di collegamento, M23 / M23, Numero di poli: 19, Lunghezza del cavo: 1.5 m, maschio, diritto - femmina,

Documentazione tecnica

SAIL-M23GM23G-MM19-1.5U è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel campo dell'elettricità, offrendo resistenza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per ottimizzare la funzionalità e adattarsi perfettamente alle esigenze tecniche specifiche. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

1,5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

19

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M23 19 poli 1,5 m maschio-femmina collegamento dati industriale