Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457770300
Cod. Produttore
9457770300
Cod. EAN
4032248227532

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM8G-3-3.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457770300, identificato come SAIL-M12GM8G-3-3.0U, è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione M12 offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ambienti professionali. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e la trasmissione di segnali elettrici, con attenzione particolare alla sicurezza e all’affidabilità operativa. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli 3 metri connettori sagomati per impianti industriali robusto e affidabile