Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457270100
Cod. Produttore
9457270100
Cod. EAN
4008190311537

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12W-5-1.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457270100 è un componente elettrico caratterizzato da un connettore M12 maschio a M12 maschio con una lunghezza di 5 metri e una sezione del cavo di 1,0 mm². Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali, questo cavo offre una trasmissione stabile del segnale e una resistenza elevata all’usura e alle condizioni ambientali. La sua struttura robusta e i materiali di qualità assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici e sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

1 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 maschio-maschio 5m 1,0mm² per automazione industriale