Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457270060
Cod. Produttore
9457270060
Cod. EAN
4008190311520

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12W-5-0.6U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457270060 è un componente elettrico specifico identificato come SAIL-M12GM12W-5-0.6U, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e durabilità nel tempo. La sua configurazione M12 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Questo componente è adatto per ambienti professionali dove la qualità e la stabilità delle connessioni sono fondamentali per il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

0,6 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 sagomato 5 poli 0,6 m per impianti elettrici industriali