Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457310600
Cod. Produttore
9457310600
Cod. EAN
4032248221370

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12W-4-6.0U

Documentazione tecnica

SAIL-M12GM12W-4-6.0U è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione M12 garantisce una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle trasmissioni elettriche. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

6 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 6m trasmissione dati impianti industriali