Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457310060
Cod. Produttore
9457310060
Cod. EAN
4032248229963

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12W-4-0.6U

Documentazione tecnica

SAIL-M12GM12W-4-0.6U è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle trasmissioni elettriche, offrendo facilità di installazione e compatibilità con sistemi standardizzati. La sua configurazione specifica permette un collegamento efficiente e stabile, contribuendo a ottimizzare le prestazioni complessive dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,6 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 0,6 m per trasmissione dati industriale connettori sagomati robusti