Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1279461000
Cod. Produttore
1279461000
Cod. EAN
4050118077001

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12G-8S10U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1279461000 è un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Ideale per applicazioni industriali, garantisce una connessione sicura e stabile grazie alla sua configurazione specifica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. La sua progettazione consente un facile montaggio e un'integrazione efficiente nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni affidabili nel campo dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli sagomato trasmissione dati applicazioni industriali