Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058510300
Cod. Produttore
1058510300
Cod. EAN
4032248799879

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12G-5S3.0U

Documentazione tecnica

Connettore elettrico SAIL-M12GM12G-5S3.0U progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale e della potenza. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un'ottima soluzione per la connessione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

3 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per trasmissione dati in impianti industriali