Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457340700
Cod. Produttore
9457340700
Cod. EAN
4032248866427

Informazioni di prodotto

Cavi sensore-attuatore (preconfezionati), Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, Lunghezza del cavo: 7 m, maschio, diritto - femmina, di

Documentazione tecnica

SAIL-M12GM12G-5-7.0U è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e stabilità nelle applicazioni industriali. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dell’automazione e dell’elettronica, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi. La sua struttura robusta e la precisione nella realizzazione lo rendono un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

7 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5 poli 7 m maschio diritto-femmina per automazione industriale