Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457342000
Cod. Produttore
9457342000
Cod. EAN
4032248733613

Informazioni di prodotto

Cavi sensore-attuatore (preconfezionati), Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, Lunghezza del cavo: 20 m, maschio, diritto - femmina, d

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457342000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla SAIL-M12GM12G-5-20U, ideale per applicazioni che richiedono connettività affidabile e robusta. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo materiale elettrico è adatto a impianti industriali e sistemi di automazione, assicurando una connessione stabile grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura è studiata per resistere alle condizioni operative più impegnative, offrendo durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

20 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5 poli 20 m collegamento industriale automazione