Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457340060
Cod. Produttore
9457340060
Cod. EAN
4008190311247

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12G-5-0.6U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457340060 è un componente elettrico identificato come SAIL-M12GM12G-5-0.6U, progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti operativi complessi. La sua configurazione M12 offre compatibilità con numerose applicazioni, facilitando l'integrazione nei sistemi di automazione e controllo. La precisione nella costruzione e la robustezza del connettore lo rendono ideale per garantire prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

0,6 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati trasmissione dati impianti industriali