Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925310500
Cod. Produttore
1925310500
Cod. EAN
4032248567591

Informazioni di prodotto

SAIL-M12GM12G-4-5.0V

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1925310500 è un componente elettrico identificato come SAIL-M12GM12G-4-5.0V, caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali. Questo dispositivo è progettato per garantire connessioni sicure e performanti, con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali utilizzati. La sua configurazione M12GM12G-4-5.0V indica specifiche tecniche precise, che ne assicurano l'efficienza e la compatibilità con sistemi elettrici avanzati. Grazie a queste caratteristiche, il prodotto si presta a un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici, offrendo stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12GM12G 4 poli 5.0V connettori sagomati per applicazioni industriali