Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925310020
Cod. Produttore
1925310020
Cod. EAN
4050118112498

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12GM12G-4-0.2V garantisce prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie ai connettori sagomati e testati
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Efficienza energetica migliorata con connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,2 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C