Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
tensione nominale
30 V
lunghezza del cavo
5 m
tipo di cavo
A più fili
numero di poli
8
materiale del rivestimento di contatto
Au
materiale di rivestimento del cavo
Poliuretano (PUR)
grado di protezione (IP)
IP67
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
M12
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Diritto
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Altro
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
colore della guaina del cavo
Nero
corrente nominale In
2 A
tipo di contatto a innesto, lato scatola
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-25 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te