Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925451000
Cod. Produttore
1925451000
Cod. EAN
4032248570614

Informazioni di prodotto

SAIL-M12G-5-10V
Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12G 5 poli 10V connettori sagomati trasmissione dati