Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906480500
Cod. Produttore
1906480500
Cod. EAN
4032248529810

Informazioni di prodotto

SAIL-M12G-4S5.0U

Documentazione tecnica

Connettore elettrico SAIL-M12G-4S5.0U progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, assicurando un collegamento stabile e performante. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M12G-4S5.0U connettori sagomati dati industriale affidabile