Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906481000
Cod. Produttore
1906481000
Cod. EAN
4032248529827

Informazioni di prodotto

SAIL-M12G-4S10U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1906481000 è un componente elettrico caratterizzato da elevata affidabilità e precisione. Progettato per applicazioni industriali, garantisce una connessione sicura e stabile grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Il design compatto e robusto lo rende ideale per ambienti con esigenze tecniche specifiche, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Questo componente è pensato per integrarsi facilmente nei sistemi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli sagomato trasmissione dati industriale