Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808970300
Cod. Produttore
1808970300
Cod. EAN
4032248530045

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BW-4S3.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1808970300 è un componente elettrico caratterizzato dalla designazione SAIL-M12BW-4S3.0U. Si tratta di un elemento progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura e materiali garantiscono una connessione sicura e stabile, ideale per impianti elettrici professionali. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi elettrici avanzati, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

tipo di cavo

A più fili

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 3 m connettori sagomati per impianti elettrici industriali