Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925640500
Cod. Produttore
1925640500
Cod. EAN
4032248570294

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BW-4-5.0V

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1925640500 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e sicure. Identificato con il codice SAIL-M12BW-4-5.0V, questo dispositivo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la capacità di garantire prestazioni costanti in ambienti elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M12BW-4 5.0V connettori sagomati per trasmissione dati impianti elettrici professionali