Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963940500
Cod. Produttore
1963940500
Cod. EAN
4032248646555

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BW-4-3L5.0U

Documentazione tecnica

Connettore elettrico SAIL-M12BW-4-3L5.0U progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un collegamento stabile e protetto. Questo connettore è adatto per l’uso in sistemi elettrici che necessitano di una trasmissione efficiente e sicura dei segnali o dell’alimentazione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati M12 4 poli 5 m per applicazioni industriali