Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1007001000
Cod. Produttore
1007001000
Cod. EAN
4032248708543

Informazioni di prodotto

Cavi sensore-attuatore (preconfezionati), Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 4, Lunghezza del cavo: 10 m, Connettore femmina an
Il prodotto WD1007001000 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura è progettata per garantire un’installazione semplice e sicura, con materiali di alta qualità che assicurano durabilità nel tempo. Questo articolo è particolarmente indicato per impianti elettrici che necessitano di una connessione stabile e performante, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La combinazione di robustezza e versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 10 m connettore femmina per impianti elettrici industriali e civili